Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 1,8 mm a 5,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 1,8 mm a 5,0 kg
Eisendraht verzinkt 1,8 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784014045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014045
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Draht-Ø:
1,8 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
Länge pro Ring ca.:
250 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Weidezaundraht, Bindedraht, Draht, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,79*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,80*
25
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,86*
Lager 214
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 2,80*
€ 3,68*
25
€ 4,80*
ab € 3,06*
€ 3,93*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,68*
€ 4,38
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,63*
€ 4,32
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 3,42*
€ 4,07
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 3,34*
€ 3,97
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 3,19*
€ 3,80
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 3,15*
€ 3,75
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 2,80*
€ 3,33
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.