Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 1,8 mm a 5,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 1,8 mm a 5,0 kg
Eisendraht verzinkt 1,8 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     4012-130423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014045
EAN/GTIN:
     4317784014045
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,8 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
5 kg
Länge pro Ring ca.:
250 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 2,96*
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 3,87*
4 Tage
250
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 3,91*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,99*
14 Tage
250
25
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 3,03*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.