Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 1,8 mm VPE 5 x 5 kg (ca. 250 m)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 1,8 mm VPE 5 x 5 kg (ca. 250 m)
Eisendraht verzinkt 1,8 mm VPE 5 x 5 kg (ca. 250 m)
Artikel-Nr.:
     5417S-46798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014045
EAN/GTIN:
     4317784014045
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Eisendraht verzinkt
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Länge je Ring:
250
Ringdurchmesser:
600
Grundpreis:
Ja
1000 m wiegen ca.:
20 kg
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Eisendraht verzinkt 1,8 mm a 5,0 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 2,96*
Lager 5417
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 3,87*
4 Tage
250
25
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 3,91*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,99*
15 Tage
250
25
pro Kilogramm
€ 6,99*
ab € 3,03*
€ 4,05*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 3,87*
€ 4,61
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 3,42*
€ 4,07
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 3,38*
€ 4,02
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 3,32*
€ 3,95
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 2,69*
€ 3,20
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 96,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.