Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784149631
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149631
EAN/GTIN:
     4317784149631
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M10 x 80 mm
b:
26 mm
s:
17/16* mm
k:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, M10x80, AM9311080, M10, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
900
50
€ 8,50*
ab € 0,1774*
€ 0,2474*
5 Tage
100
50
€ 4,79*
ab € 0,1814*
€ 0,2514*
8 Tage
900
50
€ 4,95*
ab € 0,2022*
€ 0,2822*
100
€ 4,80*
ab € 0,2743*
€ 0,3643*
Lager 214
900
50
€ 4,30*
ab € 0,3278*
€ 0,465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3978*
€ 0,47338
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.