Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 80 zn 8.8 VE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 80 zn 8.8 VE50
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 80 zn 8.8 VE50
Artikel-Nr.:
     223-8319384
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784149631
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x 80 zn 8.8 VE50

DIN 931-8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt
* Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 931
Gewinde:
M10 mm
Kopfhöhe:
6.4 mm
Gewindelänge:
26 mm
Normbezeichnung:
Sechskantschraube mit Schaft
Schlüsselweite:
17/16* mm
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Schrauben Länge:
80 mm
Schrauben Profil:
Außensechskant
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Schrauben Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schrauben Durchmesser:
M10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
650
50
€ 7,60*
ab € 0,1486*
€ 0,2136*
5 Tage
653
50
€ 4,79*
ab € 0,1527*
€ 0,2197*
Lager 223
650
50
€ 8,50*
ab € 0,177*
€ 0,247*
5 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,2534*
€ 0,3648*
100
€ 4,80*
ab € 0,2743*
€ 0,3743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.