Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M12x80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784149754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784149754
EAN/GTIN:
     4317784149754
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M12 x 80 mm
b:
30 mm
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, sechskantschraube din 931 m12, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, DIN, AM9311280, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, M12, mit, Schaft, M12x80, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,1978*
€ 0,2678*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,60*
ab € 0,2021*
€ 0,2721*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 8,50*
ab € 0,3062*
€ 0,4162*
Lager 214
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,331*
€ 0,4661*
100
€ 4,80*
ab € 0,3587*
€ 0,4787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4561*
€ 0,54276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4247*
€ 0,50539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4047*
€ 0,48159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.