Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro
DIN 985 Edelstahl A2 M16 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784154307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784154307
EAN/GTIN:
     4317784154307
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985, Sicherungsmutter, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
s:
24,0 mm
hmax.:
16 mm
m:
11,0 mm
Abmessung = d:
M16
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, din 985, Muttern, diverse, Formen, Poly, Elastik-Stoppmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmutter, DIN, 985, Stoppmutter, Klemmmuttern, DIN985, 00985.920, Selbstsichernde, Vergleiche, ISO, 7040, Sicherungsmutter, Stoppmuttern, Sechskantmuttern, Edelstahl, D985, Mutter, (Sicherungsmutter), M16, Sicherungsmuttern, AM985160, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
500
25
€ 4,95*
ab € 0,2048*
€ 0,3248*
3 Tage
500
25
€ 8,50*
ab € 0,2424*
€ 0,3924*
100
€ 4,80*
ab € 0,3638*
€ 0,4838*
Lager 214
500
25
€ 4,30*
ab € 0,4683*
€ 0,7688*
2 Tage
500
25
€ 7,90*
ab € 0,81*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7688*
€ 0,91487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6588*
€ 0,78397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6235*
€ 0,74197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4683*
€ 0,55728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.