Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784154307, E-Norm Sicherungsmutter DIN 985 M16 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-704096
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784154307
EAN/GTIN:
     4317784154307
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784154307, Sicherungsmutter DIN 985 M16 A2, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung = d:
M16
hmax.:
16 mm
m:
11,0 mm
s:
24,0 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
575
25
€ 4,95*
ab € 0,2048*
€ 0,3148*
1 Tag
575
25
€ 8,50*
ab € 0,2424*
€ 0,3724*
100
€ 4,80*
ab € 0,3784*
€ 0,4884*
16 Tage
775
25
€ 6,99*
ab € 0,37*
€ 0,58*
4 Tage
575
25
€ 4,30*
ab € 0,4683*
€ 0,7488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3148*
€ 0,37461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.