| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214G-4317784155045 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784155045 EAN/GTIN: 4317784155045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 9021, gescheuerte U-Scheibe, verzinkt, Kleinpakete Lieferung: In Kleinpakete Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | s: | 1,2 mm | d2: | 15,0 mm | Nennmaß = d1: | 5,3 mm | Beutelinhalt: | 100 Stück | Härteklasse: | 140 HV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din9021 galv. verzinkt, din 9021, din 9021 stahl, Scheibe, DIN, 9021, D9021, Stahl, Beilagscheiben, U-Scheiben, Nietscheiben, Scheiben, AM9021530, Vergleiche, ISO, 7093-2, verzinkt, Beilegscheiben, 09021.010, Unterlegscheibe, DIN9021, 5, 3x15x1, 2, Flache, rund, Unterlegscheiben, galZn, DIN 9021 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 9021, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1500 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 0,00973* | € 0,01368* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1500 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,00941* | € 0,01368* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1500 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,0108* | € 0,015* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1500 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,0118* | € 0,0167* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1500 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 0,0122* | € 0,017* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück | Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 25,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|