Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 ST galZn 5,3 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 ST galZn 5,3 KP E-NORMpro
DIN 9021 ST galZn 5,3 KP E-NORMpro
DIN 9021 ST galZn 5,3 KP E-NORMpro
DIN 9021 ST galZn 5,3 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784155045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784155045
EAN/GTIN:
     4317784155045
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021, gescheuerte U-Scheibe, 140 / 100 HV, verzinkt, Kleinpakete

Lieferung: In Kleinpakete

Weitere Informationen:
d1:
5,3 mm
d2:
15,0 mm
Nennmaß:
5,3 mm
Beutelinhalt:
100 Stück
s:
1,2 mm
udf_EDE_Katalog:
30307187
S:
1,2 mm
VE:
1500 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784155045
Herstellerartikelnummer:
4317784155045
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Nennmaß = d1:
5,3 mm
Härteklasse:
140 HV
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, Scheibe, DIN, 9021, D9021, Stahl, Befestigungstechnik, Beilagscheiben, U-Scheiben, Nietscheiben, Scheiben, AM9021530, Vergleiche, ISO, 7093-2, verzinkt, Beilegscheiben, 09021.010, Unterlegscheibe, DIN9021, 5, 3x15x1, 2, Artikel, nach, Norm, Flache, Unterlegscheiben, rund, galZn, DIN 9021 Unterlegscheibe, Scheibe DIN 9021, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
73950
1500
€ 4,79*
ab € 0,01063*
€ 0,01365*
1500
€ 4,90*
ab € 0,01005*
€ 0,01365*
8 Tage
88500
1500
€ 4,95*
ab € 0,0116*
€ 0,0149*
4 Tage
93000
1500
€ 4,30*
ab € 0,0127*
€ 0,0166*
2 Tage
87000
1500
€ 8,50*
ab € 0,0131*
€ 0,0169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,01365*
€ 0,01624
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01063*
€ 0,01265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 20,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.