Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 5,3 zn KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 5,3 zn KP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn KP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn KP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn KP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn KP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn KP
Scheibe DIN 9021 5,3 zn KP
Artikel-Nr.:
     5417F-43624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155045
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Ausführung A, gescheuerte U-Scheiben, verzinkt, Kleinpakete

Härteklasse 200 HV bis Nennmaß 10,5 mm.
Härteklasse 140 HV ab Nennmaß 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Dicke [s]:
1,2 mm
ASD Artikel Nr.:
1212418
Norm:
9021
Normart:
DIN
Außendurchmesser:
15 mm
Innendurchmesser:
5,3 mm
Oberfläche:
galv. verzinkt farblos
Werkstoff:
Stahl
Dicke/Stärke:
1,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din 9021, verzinkt,, Kleinpaketen, DIN, A,, U-Scheiben,, Kleinpakete
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1500
€ 4,79*
ab € 0,00979*
€ 0,01375*
7 Tage
106500
1500
€ 4,95*
ab € 0,0107*
€ 0,0151*
4 Tage
106500
1500
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0168*
1 Tag
106500
1500
€ 8,50*
ab € 0,0122*
€ 0,0171*
Lager 5417
1500
€ 4,90*
ab € 0,0133*
€ 0,0223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 33,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.