Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspinne verzinkt 1,0 mm x 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspinne verzinkt 1,0 mm x 100 m
Drahtspinne verzinkt 1,0 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     214G-4317784202626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784202626
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Drahtspinne/Drahtspule, verzinkt Lieferung: Im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
100 m
Stärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 1mm, bindedraht, bindedraht 100m, Drahtseil, Draht, Drahtspinne, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
490
10
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 2,90*
7 Tage
490
10
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,92*
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,94*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 2,98*
Lager 214
510
10
€ 4,30*
ab € 2,72*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0272* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.