Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtspinne verzinkt 1,0 mm x 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtspinne verzinkt 1,0 mm x 100 m
Drahtspinne verzinkt 1,0 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     5417S-50349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784202626
EAN/GTIN:
     4317784202626
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Drahtspinne verzinkt

Im Karton à 10 Stück.

Weitere Informationen:
Stärke:
1
Länge:
100
Durchmesser:
1,0
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 1mm, bindedraht, bindedraht 100m, Drahtspinne verzinkt 1,0 mm x 100 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
730
10
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,90*
8 Tage
730
10
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,91*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,96*
€ 2,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 3,62*
5 Tage
746
10
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,0196* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.