Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro
DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro
DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro
DIN 1587 6 galZn M20 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784226066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 1587 VERZ. M 20
EAN/GTIN:
     4317784226066
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6
DIN 1587 6-kant-Hutmuttern, hohe Form, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
h:
34 mm
d:
20 mm
Abmessung:
M20
Nennmaß:
M 20
dk:
28,0 mm
s:
30 mm
udf_EDE_Katalog:
30307167
H:
34 mm
S:
30 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784226066
Herstellerartikelnummer:
4317784226066
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung = d:
M20
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Stahl, Muttern, diverse, Formen, Mutter, DIN, 1587, (Hutmutter), Befestigungstechnik, AM1587200, M20, Hutmuttern, Hutmutter, Sechskant-Hutmutter, hohe, Form, verzinkt, Sechskant, DIN1587, Sechskant-Muttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Artikel, nach, Norm, D1587, 01587.310, galZn, DIN 1587 Sechskant-Hutmutter hohe Form, Sechskant-Hutmutter DIN 1587, Mutter DIN 1587 (Hutmutter), 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
893
25
€ 4,79*
ab € 0,4497*
€ 0,6097*
9 Tage
1050
25
€ 4,95*
ab € 0,4501*
€ 0,6101*
2 Tage
1050
25
€ 8,50*
ab € 0,5156*
€ 0,7056*
6 Tage
1050
25
€ 4,30*
ab € 0,7374*
€ 1,004*
100
€ 4,80*
ab € 0,8189*
€ 1,0589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6097*
€ 0,72554
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5597*
€ 0,66604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5397*
€ 0,64224
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4497*
€ 0,53514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.