Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M8x35 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M8x35 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8x35 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8x35 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M8x35 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     214G-4317784295581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784295581
EAN/GTIN:
     4317784295581
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Abmessung:
M8 x 35 mm
b:
28 mm
d:
8 mm
s:
6 mm
dk max.:
13,27 mm
kmax.:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Zylinderpumpe, Zylinderschraube, DIN, 912, Innensechskantschraube, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1000
200
€ 4,95*
ab € 0,0449*
€ 0,062*
3 Tage
850
200
€ 4,79*
ab € 0,0468*
€ 0,0644*
1 Tag
1000
200
€ 8,50*
ab € 0,0516*
€ 0,0705*
200
€ 4,80*
ab € 0,0813*
€ 0,1093*
Lager 214
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,1154*
€ 0,155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.