Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 101x900/950 Stärke 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 101x900/950 Stärke 2,0mm
Einschlagbodenhülse tzn 101x900/950 Stärke 2,0mm
Artikel-Nr.:
     214G-4317784385602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784385602
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt, Materialstärke 2,0 mm • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
101 mm
B:
101 mm
C:
200 mm
D:
750 mm
Gesamtlänge:
950 mm
Palettenmenge:
140 Stück
Weitere Suchbegriffe: 101, zum, Bodenhülse, Pfostenträger, Einschlagbodenhülsen, 900, Pfostenanker, Einschlagen, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
320
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 11,29*
9 Tage
317
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 11,35*
6 Tage
272
€ 4,79*
ab € 8,09*
€ 11,61*
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 11,80*
Lager 214
317
€ 4,30*
ab € 15,83*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.