Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS
Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS
Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS
Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS
Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS
Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784705950
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705950
EAN/GTIN:
     4317784705950
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage mit Spiegeloptik • Aluminium-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • 1 gefräste Messfläche • 2 starke Magnete • Stoßdämpfende Endkappen • Seitenaufsicht mit Spiegeloptik • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
80 cm
Gewicht:
411,2 g
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 17,82*
8 Tage
78
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,00*
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 18,52*
3 Tage
78
€ 7,90*
ab € 14,43*
€ 20,29*
Lager 214
156
€ 4,30*
ab € 14,97*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.