Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Magnet-Wasserwaage LM 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Magnet-Wasserwaage LM 80cm
Fortis Magnet-Wasserwaage LM 80cm
Fortis Magnet-Wasserwaage LM 80cm
Fortis Magnet-Wasserwaage LM 80cm
Fortis Magnet-Wasserwaage LM 80cm
Fortis Magnet-Wasserwaage LM 80cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1232623
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784705950
EAN/GTIN:
     4317784705950
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle • Seitenaufsicht mit Spiegeloptik • Gefräste Messfläche • Stoßdämpfende Endkappen • 2 starke Haftmagnete • Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m
Weitere Informationen:
Typ:
analog
Werkstoff:
Leichtmetall
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Messfläche gefräst:
Ja
Anzahl der Messflächen:
1
Mit Umschlagmessung:
Nein
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Mit Magnet:
Ja
Mit Griff:
Nein
Gewicht:
411,2 g
Hersteller:
Fortis
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Länge:
80 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 17,82*
8 Tage
78
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,00*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 18,52*
3 Tage
78
€ 7,90*
ab € 14,43*
€ 20,29*
5 Tage
156
€ 4,30*
ab € 14,97*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.