Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS
Magnet-Wasserwaage LM 80cm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705950
EAN/GTIN:
     4317784705950
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage

• Leichtmetall-Rechteckprofil
• Mit je einer Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Seitenaufsicht mit Spiegeloptik
• Gefräste Messfläche
• Stoßdämpfende Endkappen
• 2 starke Haftmagnete
• Messgenauigkeit in Normallage 0,029° = 0,5 mm/m

Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Breite:
20 mm
Höhe:
50 mm
Profilstärke:
1,3 mm
Gewicht:
411,2 g
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705950
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
78
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 17,82*
8 Tage
78
€ 4,95*
ab € 12,63*
€ 18,00*
€ 5,90*
ab € 12,43*
€ 18,52*
3 Tage
78
€ 7,90*
ab € 14,43*
€ 20,29*
5 Tage
156
€ 4,30*
ab € 14,97*
€ 21,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.