Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 3/8" 60mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kardangelenk 3/8" 60mm FORTIS
Kardangelenk 3/8" 60mm FORTIS
Kardangelenk 3/8" 60mm FORTIS
Kardangelenk 3/8" 60mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784707213
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784707213
EAN/GTIN:
     4317784707213
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 3/8
kardangelenk
fortis kardangelenk
Kardangelenk 3/8" • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • 4-kant-Antrieb DIN 3120-C 10, ISO 1174 • Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 3/8", 3/8"-Kardangelenk, Betätigungswerkzeug, 3/8"-Betätigungswerkzeug, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,84*
7 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,86*
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,86*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,98*
Lager 214
37
1
€ 4,30*
ab € 3,06*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.