Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS
Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784719124
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719124
EAN/GTIN:
     4317784719124
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
fräserdornring-sortimente din 2084 ...
Fräsdornring, im Sortiment • Federbandstahl gehärtet Anzahl x Breite 5 x 0,03 5 x 0,04 5 x 0,05 6 x 0,10 3 x 0,20 3 x 0,30 3 x 0,50 2 x 0,60 2 x 1,00 1 x 1,50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Inhalt:
35-teilig
Bohrung:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, Ring, DIN2084, Fräsdorn, Fräserdornring, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,43*
€ 89,91*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 73,17*
€ 89,92*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,14*
€ 90,32*
€ 4,90*
ab € 71,24*
€ 90,67*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 84,14*
€ 105,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.