Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4217014500, Fräserdornring-Set Form A16mm 35-teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1177267
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719124
EAN/GTIN:
     4317784719124
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
fräserdornring-sortimente din 2084 ...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4217014500, Fräsdornring, Form A, im Sortiment , DIN 2084 , Federbandstahl , Gehärtet Sortiment 35 Stück. Inhalt Ringbreite 0,03 mm/5 Stück 0,04 mm/5 Stück 0,05 mm/5 Stück 0,1 mm/6 Stück 0,2 mm/3 Stück 0,3 mm/3 Stück 0,5 mm/3 Stück 0,6 mm/2 Stück 1,0 mm/2 Stück 1,5 mm/1 Stück, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Bohrung:
16 mm
Inhalt:
35-teilig
Marke:
FORTIS
Norm:
DIN 2084
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784719124
Weitere Suchbegriffe: Fräsdornring, FRÄSERDORNRING-SET, 4217025200, 4330816021699, 2084A-S-16-35, 631486, 4317784719124, 1491924
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,19*
€ 90,64*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 73,20*
€ 90,65*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 91,04*
€ 4,90*
ab € 71,75*
€ 91,37*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 92,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.