Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Fräserdorn Ring-Set Form A16 mm 35-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Fräserdorn Ring-Set Form A16 mm 35-tlg.
Fortis Fräserdorn Ring-Set Form A16 mm 35-tlg.
Fortis Fräserdorn Ring-Set Form A16 mm 35-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1233709
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784719124
EAN/GTIN:
     4317784719124
Suchbegriffe:
Fräserdornring-Sortimente DIN 2084 ...
Fräserdornring-Sätze DIN 2084 A
fräserdornring-sortimente din 2084 ...
Fräsdornring im Sortiment • Federbandstahl, gehärtet Anzahl x Breite 5 x 0,03 5 x 0,04 5 x 0,05 6 x 0,10 3 x 0,20 3 x 0,30 3 x 0,50 2 x 0,60 2 x 1,00 1 x 1,50
Weitere Informationen:
Bohrung:
16
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Inhalt:
35-teilig
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: 00000000, Ring, Fräsdornring, Fräsdorn, DIN2084
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 73,19*
€ 90,64*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 73,20*
€ 90,65*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 91,04*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,75*
€ 91,37*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 92,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.