| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784729031 Herst.-Nr.: 4317784729031 EAN/GTIN: 4317784729031 |
| |
|
| | |
| Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH • S2-Stahl • DIN 3126-E 6,3; ISO 1173 • Für Maschinen- und Handbetätigung Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Größe: | PH 1 | Ursprungsland: | Taiwan | Gesamtlänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,80* | € 4,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,82* | € 4,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,17* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,85* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|