Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 1x50mm a10Stk.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 1x50mm a10Stk.FORTIS
Bit 1/4" DIN3126 E6,3 PH 1x50mm a10Stk.FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729031
EAN/GTIN:
     4317784729031
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH

• DIN 3126 – E 6,3, ISO 1173
• S2-Stahl
• Für Maschinen- und Handbetätigung

Lieferung: 10 Stück in Kunststoffbox.

Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Gesamtlänge:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729031
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bit (phillips), Kreuzschlitz-Bit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
327
20
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,81*
Lager 4012
327
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,13*
5 Tage
278
1
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 4,16*
9 Tage
327
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,17*
6 Tage
335
1
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.