| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784729604 Herst.-Nr.: 4317784729604 EAN/GTIN: 4317784729604 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant, lang • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911L, ISO 2936L Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Schlüsselweite: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel 14mm, inbusschlüssel, innensechskant-stiftschlüssel 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,91* | € 5,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,95* | € 5,76* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,98* | € 5,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,00* | € 5,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,79* | € 7,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|