| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784729833 Herst.-Nr.: 4317784729833 EAN/GTIN: 4317784729833 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant • Matt verchromt • S2-Stahl • DIN 911, ISO 2936K Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Schlüsselweite: | 5,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel 5,5mm din911, din 911, imbusschlüssel 5,5mm, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,54* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,34* | € 0,54* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,35* | € 0,57* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,41* | € 0,65* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,43* | € 0,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|