Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 5,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 5,5mm FORTIS
Winkelschraubendr. 5,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729833
EAN/GTIN:
     4317784729833
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben

• Matt verchromt
• S2-Stahl
• DIN 911, ISO 2936K

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5,5 mm
Schenkellänge, kurz:
30 mm
Schenkellänge, lang:
85 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729833
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
287
1
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,54*
Lager 4012
283
10
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,54*
4 Tage
306
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,57*
1 Tag
283
1
€ 7,90*
ab € 0,41*
€ 0,65*
13 Tage
306
1
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.