| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784735193 Herst.-Nr.: 4317784735193 EAN/GTIN: 4317784735193 |
| |
|
| | |
| 3-kant-Steckschlüssel • Präzisionsstahl, verzinkt • DIN 22417 Weitere Informationen: | | Größe: | M5 | Ursprungsland: | Indien | Gesamtlänge: | 100 mm | Schaft-Ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, dreikantschlüssel m5, knarrenkasten, 3-kant-Steckschlüssel, Steckschlüssel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,42* | € 2,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,43* | € 2,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,52* | € 2,20* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,24* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,64* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|