| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784783279 Herst.-Nr.: 4317784783279 EAN/GTIN: 4317784783279 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Fitter« Premium Zulassung/Norm: EN 388, EN 407 Eigenschaften: • Hohe Abriebfestigkeit • Sehr gute Passform und Griffsicherheit • Angenehmer Tragekomfort • Handrücken atmungsaktiv • Gutes Tastgefühl durch Mikroschaum Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk Material: Feinstrick mit Mikroschaum-Beschichtung, Zwei-Faden Trägergewebe, Innenhand und Fingerkuppen beschichtet, 18 Gauge Farbe: rot-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Ursprungsland: | Pakistan | Schutz nach: | EN 388 4.1.2.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinstrickhandschuhe schwarz, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, FORTIS, Handschuh, Handschuhe, Schutz-Handschuh, Arbeitshandschuh, Handschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,73* | € 3,69* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,78* | € 3,75* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,81* | € 3,78* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 2,87* | € 3,85* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 2,84* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|