Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feile 200mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbrund-Feile 200mm H2 FORTIS
Halbrund-Feile 200mm H2 FORTIS
Halbrund-Feile 200mm H2 FORTIS
Halbrund-Feile 200mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784787239
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784787239
EAN/GTIN:
     4317784787239
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund
Werkstattfeile, mit Heft, halbrund • DIN 7261 E • 2-Komponenten-Kunststoffheft • Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Blattbreite:
20 mm
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeilen, Feilen, Feile, Werkstattfeile, Halbrund-Feile, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,66*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 4,97*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,97*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,99*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,90*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.