Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer 4 x 75/ 45mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer 4 x 75/ 45mm FORTIS
Steinbohrer 4 x 75/ 45mm FORTIS
Steinbohrer 4 x 75/ 45mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784790116
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790116
EAN/GTIN:
     4317784790116
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm
HM-Steinbohrer • Hochgeschwindigkeitsbohrer, ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen • Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung • Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel • Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel Lieferung: In SB-Kunststofftasche.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, Bohrer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,67*
€ 1,04*
7 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,06*
1
€ 9,80*
ab € 0,7032*
€ 1,0932*
Lager 214
72
1
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.