Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer 4 x 75/ 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer 4 x 75/ 45 mm
Steinbohrer 4 x 75/ 45 mm
Steinbohrer 4 x 75/ 45 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784790116
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784790116
EAN/GTIN:
     4317784790116
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Steinbohrer - Hohe Standzeit dank stabiler HM-Platte und spezieller Oberflächenhärtung - Schneller Bohrmehlabtransport durch 4-spiralige Förderwendel - Hochgeschwindigkeitsbohrer ist ideal für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen - Geeignet für Gasbeton/YTONG, Kalksandstein und Mauerwerk, Klinker, Stein, Beton, Granit, Porenbeton, Marmor, Wandfliesen, Dachziegel Lieferung: In SB-Kunststofftasche.- Gesamtlänge 75 mm - Ø 4 mm - Spirallänge 45 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75 mm
Ø:
4 mm
Spirallänge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,89*
6 Tage
49
1
€ 4,79*
ab € 0,67*
€ 1,06*
9 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 1,08*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,7032*
€ 1,1132*
5 Tage
62
1
€ 4,30*
ab € 0,69*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1132*
€ 1,32471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0232*
€ 1,21761
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9432*
€ 1,12241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9032*
€ 1,07481
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8632*
€ 1,02721
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7032*
€ 0,83681
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.