Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784790116, Fortis Steinbohrer 4x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695088
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790116
EAN/GTIN:
     4317784790116
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784790116, Steinbohrer 4x 75mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Spirallänge:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, STEINBOHRER
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
81
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 1,08*
Lager 260
81
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,09*
1
€ 9,80*
ab € 0,7276*
€ 1,1376*
4 Tage
91
1
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.