Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber DIN6450 10mm/150x12mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber DIN6450 10mm/150x12mm FORTIS
Splintentreiber DIN6450 10mm/150x12mm FORTIS
Splintentreiber DIN6450 10mm/150x12mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784791540
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791540
EAN/GTIN:
     4317784791540
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 10mm
splintentreiber
Splintentreiber • 8-kant-Schaft • Zylindrische Dornform • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Schlagkopf vergütet • Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern werden durch die Vergütung fast ausgeschlossen • DIN 6450
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge:
150 mm
Kopf-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 150mm, Durchtreiber, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,47*
€ 2,13*
8 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,15*
3 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,35*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 1,70*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.