| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784794046 Herst.-Nr.: 4317784794046 EAN/GTIN: 4317784794046 |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh »Fitter« (PU/Polyester) Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Passform wie eine zweite Haut • Sicherer Griff • Gutes Tastempfinden • Waschbar Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | grau | Schutz nach: | EN 388 3.1.3.1.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, Fortis, FORTIS, Arbeitsschutz, Handschuh, QR5066299, Handschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,60* | € 0,87* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,63* | € 0,92* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,57* | € 0,94* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 9,80* | ab € 0,6825* | € 0,9925* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 0,68* | € 1,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,68* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|