Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter weiß 24 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filzgleiter weiß 24 mm
Filzgleiter weiß 24 mm
Filzgleiter weiß 24 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4330816039328
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     111/24
EAN/GTIN:
     4330816039328
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter, Kunststoff mit Filzgleitfläche • Filz leichter Qualität, eingeklebt Hinweis: Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Ø des Kunststoffbauteils, nicht auf das Filzstück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
weiß
Abmessung:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiß, filzgleiter, filzgleiter 24mm, Stuhlgleiter, Gleiter, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1504*
€ 0,2194*
5 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1956*
€ 0,2756*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,58*
€ 24,34*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 24,76*
Lager 214
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,84*
€ 26,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.