| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283159 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816039328 |
| |
|
| | |
| DRANSFELD Filzgleiter weiss, 25mm Filzgleiter Leichte Qualität – eingeklebter Filz. Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Durchmesser Kunststoff, nicht auf Filz. Weitere Informationen: | | Basis: | Gleiter | Farbe: | weiß | Montage: | zum Einschlagen | Werkstoff: | Filz | Durchmesser: | 24 mm | Einsatzbereich: | Möbel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,1514* | € 0,2164* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1956* | € 0,2756* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 17,69* | € 24,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,48* | € 25,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 18,76* | € 26,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|