Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker F1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Türdrücker F1
Türdrücker F1
Artikel-Nr.:
     214G-4330816919873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816919873
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Zimmertür-Drücker U-Form • Befestigung des Lochteils mit Madenschraube
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
Türdrückerpaar
Material:
Aluminium
Oberfläche:
naturfarbig F1
Vierkant:
8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,79*
2 Tage
30
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 10,84*
€ 15,35*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 97,64*
€ 124,56*
3 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,82*
€ 130,12*
Lager 214
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 136,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,81*
€ 162,8039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,86*
€ 156,9134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,98*
€ 147,5362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,70*
€ 146,013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 119,26*
€ 141,9194
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 117,92*
€ 140,3248
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 107,53*
€ 127,9607
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 10,753* pro Paar)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.