| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4332163793175 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163793175 |
| |
|
| | |
| Hebeband • Polyester (PES) DIN EN 1492-1 • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Bandbreite: | 90 mm | Nutzlänge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge gelb 3000 kg 2 m, kranschlinge 3000 kg, kranschlinge 2m, Doppelmantel-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Schlaufenband, Anschlagmittel, Hebebänder, Hebeschlinge, Transportgehänge, QR4029918, Ladungssicherung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,41* | € 13,62* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,48* | € 14,25* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,57* | € 14,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,13* | € 14,63* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,32* | € 15,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2.000 Millimeter (ab € 0,00566* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|