Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter PDJNR 2020 K15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter PDJNR 2020 K15
ISO-Klemmhalter PDJNR 2020 K15
Artikel-Nr.:
     214G-4332163818298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163818298
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter 93° PDJNR/L • Für Wendeschneidplatten 0° negativ • Kniehebelspannung • Zum Längs- und Kopierdrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Ausführung:
Rechts
Bezeichnung:
PDJNR 2020 K15
Gesamtlänge:
125 mm
Kopflänge:
35,4 mm
Kopfbreite:
25,2 mm
Weitere Suchbegriffe: QR4025426, ISO-Klemmhalter, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 74,81*
€ 93,88*
€ 4,80*
ab € 75,66*
€ 94,27*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 82,41*
€ 101,96*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 84,08*
€ 105,59*
13 Tage
3
€ 6,99*
ab € 89,28*
€ 109,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.