Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmhalter 93 Grad PDJNR 2020 K 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmhalter 93 Grad PDJNR 2020 K 15
Klemmhalter 93 Grad PDJNR 2020 K 15
Klemmhalter 93 Grad PDJNR 2020 K 15
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4332163818298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PDJNR2020K15
EAN/GTIN:
     4332163818298
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter 93° PDJNR/L - Für Wendeschneidplatten 0° negativ - Kniehebelspannung - Zum Längs- und Kopierdrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. - Ausführung Rechts - Schaft-vierkant 20 x 20 mm - Abmessungen l 125 mm - Wendeschneidplatte DNMG 1506... - Bezeichnung PDJNR 2020 K15 - Abmessungen l1 35 mm - Abmessungen x 25 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechts
Schaft-vierkant:
20 x 20 mm
Abmessungen l:
125 mm
Wendeschneidplatte:
DNMG 1506...
Bezeichnung:
PDJNR 2020 K15
Abmessungen l1:
35 mm
Abmessungen x:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO-Klemmhalter, QR4025426
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 75,39*
€ 92,76*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 75,62*
€ 93,22*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 81,92*
€ 101,27*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 83,88*
€ 105,35*
2 Tage
3
€ 6,99*
ab € 89,22*
€ 109,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.