Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215991230, ISO-Klemmhalter PDJNR 2020 K15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-629091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PDJNR2020K15
EAN/GTIN:
     4332163818298
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pdjn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215991230, ISO-Klemmhalter 93° PDJNR/L , Für Wendeschneidplatten 0° negativ , Kniehebelspannung , Zum Längs- und Kopierdrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
401 GRAMM
ISO-Bezeichnung:
PDJNR 2020 K15
Schaft-vierkant:
20 x 20 mm
l:
125 mm
l1:
35,4 mm
x:
25,2 mm
Ausführung:
Rechts
Wendeschneidplatte:
DNMG 1506...
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter sclcr, klemmhalter, QR4025426, KLEMMHALTER, 4332163818298, 1477243
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 75,33*
€ 95,88*
Lager 260
3
Frei Haus
ab € 80,69*
€ 102,14*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 82,55*
€ 103,31*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 83,94*
€ 106,08*
15 Tage
3
€ 6,99*
ab € 88,87*
€ 110,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.