Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen mit Waage, 2t HP-ESR20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen mit Waage, 2t HP-ESR20
Hubwagen mit Waage, 2t HP-ESR20
Hubwagen mit Waage, 2t HP-ESR20
Artikel-Nr.:
     214G-4332163820413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820413
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Gabelhubwagen HP-ESR20, 2000 kg, mit Waage • Großes übersichtliches Waage-Display • Wiegeeinheit wird durch ein widerstandfähiges Ganzstahlgehäuse geschützt • Tastatur ist durch Folie gegen Staub und Wasser geschützt • Messbereich 1–2000 kg, Teilung = 1 kg, Wiegegenauigkeit: 99,9 % • Brutto-/Nettogewichtsanzeige, Nullstellung/Tara, Additionsspeicher • Ohne Kalibrierungszertifikat • Leicht zu reinigende staub- und wasserdichte Folientastatur • Wiegesystem ist staub- und strahlwassergeschützt, gemäß Schutzklasse IP 65 • Räder mit Polyurethanbelägen • Pulverbeschichtet, Farbe RAL 1023 verkehrsgelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Modell:
HP-ESR20
Tragkraft:
2000 kg
Hubhöhe:
200 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Lenkräder-Ø:
180 mm
Lastrollen-Ø:
74 mm
Ausführung Deichsel:
montiert
Gabelbreite:
568 mm
Stromquelle Waage:
4 x 2 AA-Stabbatterien 1,5 V
Akkupack:
6 V/2,7 Ah
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen 2000kg, gabelhubwagen, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Transporthilfe, Lasttransporthilfe, Transportwagen, Transporthilfen, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
€ 35,99*
ab € 2.017,91*
€ 2.107,51*
Lager 214
24
Frei Haus
ab € 1.906,95*
€ 2.110,85*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.954,21*
€ 2.123,54*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.072,83*
€ 2.157,03*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.222,03*
€ 2.308,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.110,85*
€ 2.511,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.076,36*
€ 2.470,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.018,86*
€ 2.402,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.006,96*
€ 2.388,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.909,31*
€ 2.272,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,95*
€ 2.269,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.