| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4332163820413 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163820413 EAN/GTIN: 4332163820413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4332163820413 Gabelhubwagen HP-ESR20, 2000 kg, mit Waage - Großes übersichtliches Waage-Display - Wiegeeinheit wird durch ein widerstandfähiges Ganzstahlgehäuse geschützt - Tastatur ist durch Folie gegen Staub und Wasser geschützt - Messbereich 1–2000 kg, Teilung = 1 kg, Wiegegenauigkeit: 99,9 % - Brutto-/Nettogewichtsanzeige, Nullstellung/Tara, Additionsspeicher - Ohne Kalibrierungszertifikat - Leicht zu reinigende staub- und wasserdichte Folientastatur - Wiegesystem ist staub- und strahlwassergeschützt, gemäß Schutzklasse IP65 - Räder mit Polyurethanbelägen - Pulverbeschichtet, Farbe RAL 1023 verkehrsgelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen 2000kg, gabelhubwagen, 4332163820413, neutrale Produktlinie, Gabelhubwagen HP-ESR20, 2000 kg, mit Waage, 28575182, 1649368, 28575177, Hubtransporter und -tische, 28575176, Transportgeräte, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Hubwagen mit Waage, 2t HP-ESR20, Großes übersichtliches Waage-Display, Wiegeeinheit wird durch ein widerstandfähiges Ganzstahlgehäuse geschützt, Tastatur ist durch Folie gegen Staub und Wasser geschützt, Messbereich 1–2000 kg, Teilung = 1 kg, Wiegegenauigkeit: 99, 9 %, Brutto-/Nettogewichtsanzeige, Nullstellung/Tara, Additionsspeicher, Ohne Kalibrierungszertifikat, Leicht zu reinigende staub- und wasserdichte Folientastatur, Wiegesystem ist staub- und strahlwassergeschützt, gemäß Schutzklasse IP65, Räder mit Polyurethanbelägen, Pulverbeschichtet, Farbe RAL 1023 verkehrsgelb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 2.017,91* | € 2.107,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.906,95* | € 2.110,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.954,21* | € 2.123,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.072,83* | € 2.157,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.222,03* | € 2.308,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|