Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900017899, Hubwagen mit Waage, 2t HP-ESR20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1584819
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     4332163820413
EAN/GTIN:
     4332163820413
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900017899, Wiegehubwagen, Modell HP ESR 20 Der Gabelhubwagen ist strapazierfähig, zuverlässig und aus hochwertigem Qualitätsstahl hergestellt. , Waage: Brutto-/Netto-Anzeige, Nullstellung/Tara, Addierspeicher, Messbereich: 1 bis 2000 kg , Teilung: 1-kg-Schritte , Wiegegenauigkeit: 99,9 % , Display: mit Schutzgehäuse und LCD-Anzeige , Schutz: gem. Schutzart IP65 , Farbe: RAL 1023 verkehrsgelb, Fabrikat: Gesutra
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
max. Lifthöhe:
200 mm
min. Gabelhöhe:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
568 mm
Lenkräder-Ø:
180x50 mm mit Polyurethan-Belägen
Lasträder-Ø:
74x70 mm mit Polyurethan-Belägen
Stromquelle:
4x 1,5 V AA Stabbatterien
Wiegegenauigkeit:
± 1,0 kg für Lasten von 2000 kg
Ausführung:
Deichsel montiert
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
€ 35,99*
ab € 2.017,91*
€ 2.107,51*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.906,95*
€ 2.110,85*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.954,21*
€ 2.123,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.072,83*
€ 2.157,03*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.222,03*
€ 2.308,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.157,03*
€ 2.566,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,35*
€ 2.541,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.091,98*
€ 2.489,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.077,52*
€ 2.472,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,83*
€ 2.466,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.