| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4792249875063 Herst.-Nr.: 2441/6 EAN/GTIN: 4792249875063 |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »MaxiFlex® Ultimate™«, 3/4-beschichtete Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EGV 1935:2004 Eigenschaften: • Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen • Extrem hohe Abriebfestigkeit • AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität • Silikonfrei Material: Träger aus Nylon, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: 25 cm Farbe: schwarz-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | Ursprungsland: | Sri Lanka | Schutz nach: | EN 388 4.1.3.1.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Handschuh, Arbeitshandschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 3,57* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,29* | € 4,21* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,34* | € 4,25* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 3,46* | € 4,40* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 3,54* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|