| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-5010266007694 Herst.-Nr.: 1886331 EAN/GTIN: 5010266007694 |
| | |
|
| | |
| Loctite® 3450 2K-Epoxid-Klebstoff Eigenschaften: • Zweikomponenten Epoxidklebstoff • Härtet beim Raumtemperatur schnell aus • Hohe Festigkeit Einsatzbereiche: • Geeignet für raue oder schlecht anliegende Flächen aus Metall, Keramik, Hartplastik oder Holz • Zu den Anwendungen gehören das Verkleben von Aluminiumfensterrahmen und GFK-Platten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 25 ml | Gebinde: | Doppelkammerspritze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, Schaukasten, Komponenten, Dekorpaneele, Epoxy, Universellkleber, Struktur, transparent, Verbindung, Wartungsprodukt, 2K-Kleber, Glas, Kleber, zwei, Kleben, Fast, unsichtbar, Epoxy-Klebstoff, hochtransparent, Loctite-2K-Kleber, Loctite, Heimwerker, 3450, Sofortkleber, Epoxidklebstoff, farblos, Epoxyklebstoff, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Universellklebstoff, Loctite-Epoxy-Klebstoff, Zweikomponentenklebstoff, Epoxidharz-Klebstoff, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,42* | € 16,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,36* | € 16,80* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,18* | € 16,81* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,23* | € 19,61* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,53* | € 20,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Gramm (ab € 0,5692* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|