| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-3450/25 Herst.-Nr.: 1886331 EAN/GTIN: 5010266007694 |
| | |
|
| | |
| 2-Komponentenepoxidkleber LOCTITE EA 3450 25ml Henkel
Loctite® 3450 2K-Epoxid-Klebstoff
• Zweikomponenten Epoxidklebstoff • Härtet beim Raumtemperatur schnell aus • Hohe Festigkeit • Geeignet für raue oder schlecht anliegende Flächen aus Metall, Keramik, Hartplastik oder Holz • Zu den Anwendungen gehören das Verkleben von Aluminiumfensterrahmen und GFK-Platten Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, Henkel;986B0025;2-Komponentenepoxidkleber LOCTITE EA 3450 25ml Henkel;5010266007694;61004711;1886331 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,42* | € 16,75* | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,36* | € 16,80* | | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,18* | € 16,81* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,23* | € 19,61* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,53* | € 20,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Gramm (ab € 0,4944* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|