Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für Kleingebinde 59,5x39,5x17cm, 22 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für Kleingebinde 59,5x39,5x17cm, 22 Liter
PE-Auffangwanne für Kleingebinde 59,5x39,5x17cm, 22 Liter
PE-Auffangwanne für Kleingebinde 59,5x39,5x17cm, 22 Liter
Artikel-Nr.:
     214G-5060399592062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060399592062
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne ST20 • Material: 100 % PE • Für Kleingebinde • Kompakt und leicht • Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren • Platzsparend • Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Ausführung:
mit Gitterrost
Breite:
595 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff, paletten auffangwanne, PE-Auffangwanne, Gefahrgutlagerung, PE-Wanne, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,63*
€ 95,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 98,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 108,54*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 108,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 120,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.